Akku-Bohrschrauber C 18 HPC 4,0 I-Plus

Codice art.: Z070021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z070021
EAN / GTIN 4014549359983
Codice del produttore 576435

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • 2x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
  • Schnellladegerät TCL 6
  • Bit PZ 2
  • CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE
  • Centrotec Werkzeugfutter
  • Gürtelclip
  • Schnellspannfutter FastFix 13mm
  • im Systainer SYS3 M 187

    Beschreibung: Form: Einzigartig. Kopf: Austauschbar.Für volle Flexibilität beim Bohren und Schrauben: vollelektronische Drehmomenteinstellung, CENTROTEC Schnellwechselsystem, Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag lösen jede Bohr- und Schraubanwendung. Die Kombination aus Li-HighPower Akkupack und bürstenlosem und somit wartungsfreiem EC-TEC Motor machen den Akku-Bohrschrauber C 18 leicht, langlebig und ausdauernd. Für einen sorglosen Alltag sind Akkuschrauber und Akkupack mit dem Festool Service rundum abgesichert. Erhältlich in der einzigartigen C-Bauform oder – je nach individueller Vorliebe – in T-Bauform auch als T 18+3.
    Ausführung:
  • Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird
  • Clevere Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem für alle Anwendungen: Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag
  • FastFix-Schnittstelle am Akku-Bohrschrauber für sekundenschnellen, werkzeuglosen Wechsel der Vorsätze
  • Langlebig, robust und leistungsstark dank bürstenlosem, wartungsfreiem EC-TEC Motor
  • Akkuschrauber und Akkupack sind mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert
  • Spürbar leichter bei voller Leistung dank Li-HighPower Akkupack mit hochstromfesten Akkuzellen
  • Ideal in Kombination mit dem Li-HighPower Akkupack: Mit nicht einmal 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5.2 Ah Standardakkupack
  • Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
  • Überzeugende Ergonomie der einzigartigen C-Bauform: kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
  • Der Schrauber im Systainer³ kann für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bott Fahrzeugeinrichtung integriert werden. Systainer³ sind untereinander kompatibel und koppelbar mit allen vorherigen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör wie z. B. dem Rollbrett oder der Mobilen Werkstatt
  • Proprietà:

    Gewicht: 1,6 kg
    Herstellerbezeichnung: C 18
    maximales Drehmoment hart: 45 N·m
    maximales Drehmoment weich: 27 N·m
    Verpackung: im Systainer SYS3 M 187
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 40 mm
    Akkukapazität: 4 Ah
    Herstellerbezeichnung: C 18 HPC 4.0 I-Plus
    Anzahl enthaltener Akkus: 2
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 mm