Perceuse-visseuse sans fil C 18 HPC 4,0 I-Plus

Réf.: Z070021
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070021
EAN / GTIN 4014549359983
Réf. fabricant 576435

Description

Description:

Description: Une forme unique et une tête interchangeablePour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, la perceuse-visseuse sans fil C 18 combine légèreté, longévité et endurance. Et pour plus de sérénité au quotidien, les prestations Festool Service offrent une couverture complète pour la visseuse sans fil et la batterie. Disponible en version à forme C unique ou, selon les préférences personnelles, en version à forme T ou T 18+3.
Livraison:
  • 2x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
  • chargeur rapide TCL 6
  • CENTROTEC porte-embouts magnétique BH 60 CE
  • clip pour ceinture
  • embout PZ 2
  • mandrin CENTROTEC
  • mandrin serrage rapide FastFix 13mm
  • en Systainer SYS3 M 187

    Exécution:
  • Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé
  • Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeur
  • L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil
  • Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance
  • Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites
  • Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité
  • Idéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'un modèle 5,2 Ah standard
  • Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
  • Qualité ergonomiques convaincantes de la forme en C unique : courte, légère et avec un centre de gravité optimal
  • La visseuse dans le Systainer³ s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les Systainer³ sont compatibles entre eux et combinables avec toutes les générations de Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile
  • Caractéristique(s):

    Poids: 1,6 kg
    Référence fabricant: C 18
    Couple max. dur: 45 N·m
    Couple max. doux: 27 N·m
    Emballage: en Systainer SYS3 M 187
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 40 mm
    Capacité de la batterie: 4 Ah
    Référence fabricant: C 18 HPC 4.0 I-Plus
    Nombre de batteries incluses: 2
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 mm

    Téléchargements et documents

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier