MTECS 0250C35 0.7ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L24210 99
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24210 99
EAN / GTIN 7291075195972
Codice del produttore 5604998

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 0.122″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Passo del filetto (TP) 0.7 mm ,Dimensione del Filetto M4 ,Dimensione Filetto M4 ,Dimensione del Filetto M4 ,Dimensione Filetto M4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 0.122″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 0.7 mm
  • Dimensione del Filetto: M4
  • Lunghezza utile (LU): 0.35″

Della stessa serie "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto