MTECS 0250C35 0.7ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: L24210 99
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24210 99
EAN / GTIN 7291075195972
Herstellernummer 5604998

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.122″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewindesteigung (TP) 0.7 mm ,Gewinde Nenndurchmesser M4 ,Gewinde Nenndurchmesser M4 ,Gewindegrösse M4 ,Gewindegrösse M4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.122″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 0.7 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser:: M4
  • Nutzlänge (LU): 0.35″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen