PICCO ACE 22-7N Utensili per mini-barre PICCO-JETCUT con refrigerazione interna

Codice art.: L24140 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACEJET
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 44
EAN / GTIN 7291075453065
Codice del produttore 3385929

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Altezza stelo (H) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 7.05 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm

Della stessa serie "ACEJET" Visualizza tutto