PICCO ACE 22-7N Werkzeughalter für PICCO-JETCUT-Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: L24140 44
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACEJET
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24140 44
EAN / GTIN 7291075453065
Herstellernummer 3385929

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schafthöhe (H) 20 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 7.05 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm

Aus der gleichen Serie "ACEJET" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb