DIN2080 40 MT4X 95 Mandrini DIN2080 tipo A per utensili con attacco cono morse

Codice art.: L24120 432
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 432
EAN / GTIN 7291075132700
Codice del produttore 4523006

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 83.4 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 83.4 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 95 mm
  • Shank Size (SS) 40