DIN2080 40 MT4X 95 DIN 6383 Morsekegel Adapter mit DIN 2080 A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 432
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 432
EAN / GTIN 7291075132700
Herstellernummer 4523006

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 83.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 83.4 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 95 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb