DIN2080 50 EM40X 90 Mandrini DIN 2080 tipo AD. Portafrese con attacco Weldon

Codice art.: L24120 1174
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1174
EAN / GTIN 7291075132205
Codice del produttore 4501017

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 90 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Overall Length (OAL) 216.8 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 90 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 216.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 50