DIN2080 50 EM40X 90 DIN 6359 / DIN 1835 Form B Weldonaufnahmen mit DIN 2080 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1174
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1174
EAN / GTIN 7291075132205
Herstellernummer 4501017

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 90 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 216.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 90 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 216.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 90 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb