• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

MF EWXD1.00-3-2.5W1.00-05 Frese a candela per moderati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: L23980 1482
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23980 1482
EAN / GTIN 7291075310252
Codice del produttore 3106346

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.63″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.079″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 2-1/2″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.94″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.63″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.63″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.079″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 3.859″
  • Head Length (LH): 2.65″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.9 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 30 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 2-1/2″

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto