• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

MF EWXD1.00-3-2.5W1.00-05 30°-Hochvorschub-Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1482
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1482
EAN / GTIN 7291075310252
Herstellernummer 3106346

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.63″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.079″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 2-1/2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.94″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.63″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.079″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 3.859″
  • Kopflänge (LH): 2.65″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.9 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 30 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 2-1/2″

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen