ER D15A20-5-M10-05 Frese a candela con inserti tondi per profilatura e spianatura, con attacco FLEXFIT.

Codice art.: L23980 1166
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1166
EAN / GTIN 7291075118056
Codice del produttore 3101786

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RXCR 05T1
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.3 Degrees

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto