CDP D25-M16 Sistema modulare FLEXFIT: unità a testa tonda.

Codice art.: L23980 1003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1003
EAN / GTIN 7291075111415
Codice del produttore 3101324

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 18.3 mm, Flute Count (NOF) 2

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 8.8 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18.3 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto