CDP D25-M16 Têtes de fraisage hémisphériques modulaires FLEXFIT pour les opérations de copiage.

Réf.: L23980 1003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1003
EAN / GTIN 7291075111415
Réf. fabricant 3101324

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 18.3 mm, Flute Count (NOF) 2

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 8.8 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 29 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
  • Rayon (RE) 12.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18.3 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 25 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout