CCET 0602005-WF IC907 Inserti rombici positivi a 7° con geometria raschiante, per finitura con elevati avanzamenti

Codice art.: L23950 2490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23950 2490
EAN / GTIN 7291075200362
Codice del produttore 5506323

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo WF, Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm, Lunghezza tagliente (L) 6.3 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 2.38 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo WF
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 6.3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 2.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.01 mm/rev