CCET 0602005-WF IC907 Plaquette rhombique à 80° avec coupe positive et dépouille à 7°, avec arête racleuse près du rayon, pour les finitions à avances élevées

Réf.: L23950 2490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23950 2490
EAN / GTIN 7291075200362
Réf. fabricant 5506323

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux WF, Rayon (RE) 0.05 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux WF
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 2.8 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.05 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.01 mm/rev