MAHPL-XL-20-JHP-MCG Utensili con refrigerante interno ad alta pressione per adattatori perpendicolari MODULAR-GRIP

Codice art.: L23920 1078
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1078
EAN / GTIN 7291075407624
Codice del produttore 3368869

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Head Bottom Offset Height (HBH) 24 mm
  • Head Length (LH) 23 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto