MAHPL-XL-20-JHP-MCG Holders with High-Pressure Coolant Channels for MODULAR-GRIP Perpendicularly Mounted Adapters

Réf.: L23920 1078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1078
EAN / GTIN 7291075407624
Réf. fabricant 3368869

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Head Bottom Offset Height (HBH) 24 mm
  • Longueur tête (LH) 23 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier