• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

DLN 150-075-20A-5D Punta a testa intercambiabile con sistema di bloccaggio della vite per fori interrotti

Codice art.: L23910 104734
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L23910 104734
EAN / GTIN 7291075577860
Codice del produttore 3452837

Descrizione

Descrizione:

Punte di perforazione modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm, diametro di taglio (DC) 15 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 15,0, lunghezza totale (OAL) 148,73 mm, lunghezza di lavoro (LU) 77,69 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo ridotto (BDRED): 25 mm
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 20 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Diametro di taglio (DC): 15 mm
  • Diametro di taglio, max. (DCX): 15,99 mm
  • Diametro di taglio, min. (DCN): 15 mm
  • Diametro stelo (DF): 25 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 15,0
  • Inserire designazione (MIID): ILP 150-2M
  • Lunghezza totale (OAL): 148,73 mm
  • Lunghezza punto (PL): 2,69 mm
  • Lunghezza ghiera (LPR): 98,7 mm
  • Tolleranza diametro stelo (TCDMM): h6
  • Lunghezza albero (LS): 50 mm
  • Albero Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 77,69 mm