• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

DLN 150-075-20A-5D Foret à tête amovible avec système de blocage de vis pour trous interrompus

Réf.: L23910 104734
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L23910 104734
EAN / GTIN 7291075577860
Réf. fabricant 3452837

Description

Description:

Forets modulaires, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 20 mm, diamètre de coupe (DC) 15 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 15,0, longueur totale (OAL) 148,73 mm, longueur effective (LU) 77,69 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre réduit du corps (BDRED): 25 mm
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 20 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 15 mm
  • Diamètre de coupe, maxi. (DCX): 15,99 mm
  • Diamètre de coupe, min. (DCN): 15 mm
  • Diamètre de queue (DF): 25 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 15,0
  • Insérer la désignation (MIID): ILP 150-2M
  • Longueur totale (OAL): 148,73 mm
  • Longueur du point (PL): 2,69 mm
  • Longueur du collier (LPR): 98,7 mm
  • Tolérance du diamètre de la tige (TCDMM): h6
  • Longueur de l’arbre (LS): 50 mm
  • Arbre Weldon
  • Longueur utile (LU): 77,69 mm
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
Connectez-vous