Descrizione:
Punte di perforazione modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 16 mm, diametro di taglio (DC) 14 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 14, lunghezza totale (OAL) 214,6 mm, lunghezza di lavoro (LU) 143,1 mm
Proprietà:
- Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 16 mm
- Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
- Diametro di taglio (DC): 14 mm
- Diametro di taglio, max. (DCX): 14,49 mm
- Diametro di taglio, min. (DCN): 14 mm
- Diametro stelo (DF): 20 mm
- Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 14
- Inserire designazione (MIID): H3P 140-IQ
- Lunghezza totale (OAL): 214,6 mm
- Lunghezza punto (PL): 3,1 mm
- Lunghezza ghiera (LPR): 166,6 mm
- Lunghezza utile (LU): 143,1 mm