• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

D3N 140-140-16R-10D Tête de perçage interchangeable avec 3 rainures avec arrosage et une queue ronde, profondeur de perçage 10xD

Réf.: L23910 104429
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L23910 104429
EAN / GTIN 7291075561951
Réf. fabricant 3397648

Description

Description:

Forets modulaires, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 16 mm, diamètre de coupe (DC) 14 mm, code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC) 14, longueur totale (OAL) 214,6 mm, longueur effective (LU) 143,1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 14 mm
  • Diamètre de coupe, maxi. (DCX): 14,49 mm
  • Diamètre de coupe, min. (DCN): 14 mm
  • Diamètre de queue (DF): 20 mm
  • Code de taille de siège de plaquette de coupe (SSC): 14
  • Insérer la désignation (MIID): H3P 140-IQ
  • Longueur totale (OAL): 214,6 mm
  • Longueur du point (PL): 3,1 mm
  • Longueur du collier (LPR): 166,6 mm
  • Longueur utile (LU): 143,1 mm
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
Connectez-vous