Maschio a macchina M8

Codice art.: GG5450 M8
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 13.40 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8
Rivestimento es. vaporizzata
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,25 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Quadro del codolo □ 6,2 mm
⌀ Preforo 6,8 mm
⌀ Filettatura 8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 16 mm
Contenuto 10
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5450 M8
EAN / GTIN 4067263090717

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 135450.
Forma particolarmente robusta.
HSS-E

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello