Machinetap M8

Artikelnummer: GG5450 M8
Prijs instellen 10 Stuk (12,45 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
635 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M8
Coating stoomontlaten
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,25 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schacht-vierkant □ 6,2 mm
Kerngat-⌀ 6,8 mm
Schroefdraad-⌀ 8 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 16 mm
Inhoud 10
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5450 M8
EAN/GTIN 4067263090717

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
15
RVS < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 135450.
Bijzonder stabiele vorm.
HSS-E

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen