Fresa rotativa in HM, Z7 − media, dentatura alternata Ø Codolo 6 mm D1210

Codice art.: GG5075 D1210
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 13.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla della dentatura Z7
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM
Forma D1210
Descrizione della forma sferica
⌀ Testa 12 mm
Lunghezza della testina L1 11 mm
Lunghezza complessiva 56 mm
Contenuto 10
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5075 D1210
EAN / GTIN 4045197730763

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese rotative in HM di elevata qualità. Il codolo è in acciaio se il ⌀ della testa è maggiore del ⌀ del codolo; in caso contrario anche il codolo è in metallo duro. Dentatura universale Z7 per lavori di sbavatura, smussatura bordi, nonché per lavorazioni sui cordoni di saldatura e sulle superfici. Elevata asportazione di materiale. Dentatura adatta ad uso universale. Sia per l’utilizzo manuale che per l’utilizzo industriale robotizzato.
⌀ codolo 6 mm.
Come n. art. 540750.
Forma sferica (KUD).

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Contenuto:

10 frese rotative / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello