Fresa con mango de MD, Z7 − medio, dentado cruzado Ø de mango 6 mm D1210

Número de artículo: GG5075 D1210
Establecer precio 10 Unidad (13,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Dentado abreviatura Z7
Tipo de dentado con dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MD
Forma D1210
Descripción de la forma Bola
⌀ del cabezal 12 mm
Longitud de la cabeza L1 11 mm
Longitud total 56 mm
Contenido 10
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5075 D1210
EAN / GTIN 4045197730763

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con mango MD con elevada tenacidad y estabilidad de las aristas de corte. El mango está compuesto de acero cuando el ⌀ de la cabeza es mayor que el del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. Dentado universal Z7 para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies. Apropiadas tanto para el uso manual como para el uso en robots industriales.
⌀ de mango 6 mm.
como 540750.
Forma bola (KUD).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para el desbarbado, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Contenido:

10 fresas con mango / paquete.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra