XNEX 080608 ST900

Codice art.: GG2137 ST900
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 13.84 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XNEX080608
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 4 mm
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Contenuto 50
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2137 ST900
EAN / GTIN 4067263078913

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
335
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
280
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Per:

Frese per spallamenti a 90° di GARANT n. art. 215101 e frese per spallamenti a 90° di HOLEX n. art. 215102.

Contenuto:

50 × 215185 ST900

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript