• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

XNEX 080608 ST900

Número de artículo: GG2137 ST900
Establecer precio 50 Unidad (11,58 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XNEX080608
Clase HB7525
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 4 mm
Avance fz por diente 0,18 mm
Número de cambios/cortes 6
Contenido 50
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2137 ST900
EAN / GTIN 4067263078913

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
335
Acero < 750 N/mm²
P
300
Acero < 900 N/mm²
P
280
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Idóneo para:

Fresa angular de 90° GARANT del n.° 215101 y fresa angular de 90° HOLEX n.° 215102.

Contenido:

50 × 215185 ST900

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript