Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili 955145

Codice art.: 952001 955145
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero di utensili 7
Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 952001 955145
EAN / GTIN 4062406158088

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.
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
    per set in espanso rigido Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello