Cassetto a estrazione totale 75 kg 50 mm

Codice art.: 942823 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 27×27 E
Larghezza in E 27E
Profondità in E 27E
Altezza frontalino 50 mm
Altezza utile 32 mm
Larghezza utile 459 mm
Profondità utile 459 mm
Altezza telaio 31 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942823 50
EAN / GTIN 4045197773760

Descrizione

Esecuzione:

Fondo con fori, passo da 17 mm, interno con fiancate interamente fessurate (passo 17 mm). Frontalino con maniglione in alluminio.
Cassetti a estrazione totale, estraibili al 100 %, portata 75 kg.

Per:

Corpo della cassettiera per utensili n. art. 942801.
Cassettiera su ruote n. art. 942835.

Fornitura:

Cassetto completo con 1 paio di guide dei cassetti ciascuno (incluso profilo per il montaggio nel corpo dell’armadio).

Verniciatura:

Termoverniciati in blu elettrico RAL 5005.