Corpo per cassettiera con sportello con cardine a sinistra senza cassetti e ripiani 430/540 mm

Codice art.: 934830 430/540
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Banco da lavoro KOMPAKT L; Banco da lavoro KOMPAKT H
Altezza 600 mm
Larghezza 430 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile 540 mm
Altezza fronte cassetti 140 mm
Altezza utile dei cassetti 125 mm
Altezza utile per cassetti 140 mm
Altezza utile sportello 380 mm
Numero di porte 1
Cassetto adatto 933730
Ripiano adatto 933732; 933734
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 934830 430/540
EAN / GTIN 4045197484048

Descrizione

Esecuzione:

Con chiusura centralizzata e serratura a cilindro. Sportello richiudibile mediante la maniglia GARANT con serratura a cilindro.

Per:

Telaio base n. art. 934700 e telaio base con carrello n. art. 934720.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.

Prodotti correlati

Ricambi