Utensile multifunzionale TOOL

Codice art.: 846100 TOOL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Astuccio in pelle
Lunghezza complessiva 115 mm
Numero di funzioni 28
Peso 337 g
Materiale impugnatura a guscio acciaio inossidabile
Utilizzabile con una sola mano no
Lama fissabile si
Lama a una mano no
Tipo di prodotto Utensile multifunzionale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 846100 TOOL
EAN / GTIN 7611160301789
Codice del produttore 3.0327.L

Descrizione

Esecuzione:

Utensili tascabili multifunzionali originali svizzeri di qualità, precisione, semplicità di utilizzo e funzionalità imbattibili. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.

Funzione:

  1. Pinza universale con
  2. − troncafilo per fili sottili e morbidi fino a 40 HRC
  3. − tronchesino per fili duri
  4. Cacciavite 2 mm
  5. Cacciavite 7,5 mm con
  6. − apricasse resistente
  7. Apriscatole con
  8. − cacciavite 3 mm
  9. Levacapsule con
  10. − cacciavite 5 mm
  11. − piegafili
  12. lama grande
  13. Cesoie
  14. Seghetto per metalli con
  15. − lima metallica
  16. Seghetto per legno
  17. Punteruolo alesatore
  18. Cacciavite 1 / 2 per viti con impronta a croce Phillips
  19. Scalpello e raschietti per legno con
  20. − spelafili
  21. − raschiafili
  22. − crimpatrice (elettrica)
  23. Scala (230 mm)
  24. Scala (9 pollici)
  25. Incavo per cavatappi e
  26. − foro di fissaggio
  27. Balestra con molla per ogni utensile
  28. Corsoio a sblocco

Uso:

Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.

Fornitura:

Incluso astuccio di pelle.