• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto di ricambio in nylon, bianco, ⌀ Testa della mazza: 70mm

Codice art.: 754910 70
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 70 mm
Serie SUPERCRAFT
Colore bianco
Durezza duro
Forma superficie battente tonda
Materiale Nylon
Tipo di prodotto Tassello battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754910 70
EAN / GTIN 4030618301950
Codice del produttore 3508.070
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Per:

Martelli antirimbalzo n. art. 754880, 754900, 755000 (fino al Cat. 53), 755100 e 755400, nonché punteruoli di nylon n. art. 745250.