• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Martello antirimbalzo con manico in fibra di vetro, ⌀ Testa della mazza: 60mm

Codice art.: 755000 60

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SUPERCRAFT
⌀ Testa della mazza 60 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lunghezza testa con tasselli 145 mm
Lunghezza complessiva 390 mm
Peso 1,625 kg
Materiale inserto Nylon bianco, duro
Materiale manico Manico tricomponente
Superficie Verniciatura a polvere
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 755000 60
Codice del produttore 3389.060
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all’usura. Antirimbalzo grazie alle sferette in acciaio all’interno del corpo.
Manico in fibra di vetro infrangibile “Ultratec”.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.

Download & documenti

Prodotti correlati