Mazza SIMPLEX con tasselli in plastica 40G mm

Codice art.: 752900 40G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SIMPLEX
Serie Mazza SIMPLEX
Lunghezza testa con tasselli 110 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 40 mm
Lunghezza manico 280 mm
Lunghezza complessiva 330 mm
Peso 0,635 kg
Materiale corpo Fusione di acciaio
Materiale inserto Materie plastiche, dure
Materiale manico Legno
Colore rosso
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 752900 40G
EAN / GTIN 4030618300144
Codice del produttore 3006.040

Descrizione

Esecuzione:

Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.
Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.
Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

Uso:

Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

Ricambi:

Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

Nota:

Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Alloggiamento / Materiale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello