Csapszegkiütő, normál minőség, festett 10 mm

Cikkszám: 747000 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
531 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ D 10 mm
Szabvány DIN 6450 C
Teljes hossz L1 150 mm
Tüskehossz L2 50 mm
Szár ⌀ S 12 mm
Alapanyag Króm-vanádium légedzett acél
Felület festett
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 747000 10
EAN / GTIN 4049002002885
Gyártó száma R450 010 0

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tüskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 − 0,5 mm-rel kisebb tényleges ⌀ megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Szabvány:

DIN 6450.
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Normál minőség króm-vanádium légedzett acélból, festett.
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
    Hegy ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz