• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Flachmeissel 125mm

Codice art.: 740900 125_14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 740900 125_14
EAN / GTIN 7610733005628
Codice del produttore PB 800.14

Descrizione

Descrizione:

Werkstoff: Chrom-Vanadium-Speziallegierung, rot pulverbeschichtet.
Ausführung: Aus flachovalem Stahl, gehärtet und angelassen. Schneide gleichmäßig durchgehärtet; mehrfaches Nachschleifen ohne Nachhärten möglich. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Meißelkopf. Sonderqualität , das heißt höchstmögliche Härte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit.

Proprietà:

ganze Länge: 125 mm
Gewicht: 62 g
Schneidenbreite: 14 mm