• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Burin plat 125mm

Réf.: 740900 125_14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 740900 125_14
EAN / GTIN 7610733005628
Réf. fabricant PB 800.14

Description

Description:

Matière(s): Alliage spécial au chrome-vanadium, revêtement par poudre rouge.
Exécution: En acier ovale-plat, trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale (env. 59 HRC) pour une ténacité particulière.

Caractéristique(s):

Longueur totale: 125 mm
Poids: 62 g
Largeur de lame: 14 mm