Pinza per anelli elastici G2

Codice art.: 719950 G2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anelli per alberi senza scanalatura

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anelli per alberi senza scanalatura
Lunghezza complessiva 140 mm
⌀ Punta 1,3 mm
Per ⌀ alberi 5 – 13 mm
Norma DIN ISO 5743
Forma delle ganasce esecuzione diritta
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio
Superficie Pinza bonderizzata nera, testa lucidata
Articolazione con molla di apertura incorporata sì (Dim. G0 con vite di regolazione)
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719950 G2
EAN / GTIN 4003773231073
Codice del produttore 46 11 G2

Descrizione

Esecuzione:

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica. Punte diritte; ridotte per adattarsi ai fori degli anelli elastici. Con molla; G0 con vite di regolazione.

Uso:

Per anelli elastici (anelli per alberi senza scanalatura).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.