Pince de montage pour circlips G2

Réf.: 719950 G2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Utilisation pinces pour circlips: Colliers pour arbres sans rainure

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Colliers pour arbres sans rainure
Longueur totale 140 mm
⌀ pointes 1,3 mm
Pour ⌀ arbre 5 – 13 mm
Norme DIN ISO 5743
Forme des mâchoires droite
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier hautes performances au chrome-vanadium
Surface Pince noire et brunie à froid, tête polie
Articulation avec ressort d'ouverture intégré oui (réf. G0 avec vis de réglage)
Pointe interchangeable non
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719950 G2
EAN / GTIN 4003773231073
Réf. fabricant 46 11 G2

Description

Exécution:

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique. Pointes droites; décalées, donc adaptées aux trous des colliers d’étranglement. Avec ressort d’ouverture; réf. 0 avec vis de réglage.

Utilisation:

Pour colliers d’étranglement.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.