Tenaglia a spalla quadra 210 mm

Codice art.: 706615 210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 210 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 9243
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 706615 210
EAN / GTIN 4045197609540

Descrizione

Esecuzione:

Robuste, resistenti all’usura. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata.

Norma:

DIN ISO 9243

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.