Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 TX30

Codice art.: 674248 TX30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
682 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bit Precision
Impronta Torx® TX30
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674248 TX30
EAN / GTIN 7610733221356
Codice del produttore E6.400/30

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello