PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3, Profil Torx®: TX30

Artiklové číslo: 674248 TX30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    95,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    78,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
719 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 50 mm
Norma DIN ISO 1173
Řada PrecisionBits
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů E 6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX30
Druh produktu Bity/čepele
Set / sada ne
Pohon Upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674248 TX30
EAN / GTIN 7610733221356
Číslo výrobce PB E6.400/30

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 − 675050.

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.