• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido, Modello: 1/2

Codice art.: 640025 1/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 263 mm
Numero di denti 40
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 640025 1/2
EAN / GTIN 4062406274030
Codice del produttore 640025 1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.
DIN 3122-D 12,5

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Prodotti correlati