Set di giraviti per viti Torx® 6

Codice art.: 625415 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip
Numero di giraviti 6
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625415 6
EAN / GTIN 7610733261321
Codice del produttore 8440.RB

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Impugnature con codificazione cromatica “Rainbow” per l’individuazione rapida della dimensione corretta della vite.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 625405: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Fornitura:

Con supporto a parete.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi