Steckschlüssel-Satz, abgewinkelt, Anzahl Schlüssel: 11

Artikel-Nr.: 621346 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Anzahl Werkzeuge
11
Abtrieb
für Außen-Sechskant; für Außenzwölfkant
Herstellungsverfahren
geschmiedet
Verpackung
lose
Anzahl Teile
11 St.
Herstellerbezeichnung
Steckschlüssel-Satz, abgewinkelt
Ausführung
abgewinkelt
Winkel
90
Produktart
Steckschlüssel
Oberfläche
verchromt
Set/ Satz
ja
Antrieb
nicht vorhanden
Inhalt
Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 621346 11
EAN / GTIN 4062406750770
Herstellernummer 621346 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite. Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.
Der HOLEX Pfeifenkopfschlüssel-Satz vereint die wichtigsten Schlüsselweiten für Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten in einem praktischen Werkzeugsatz. Die abgewinkelten Doppelsteckschlüssel eignen sich besonders zum Anziehen und Lösen von Sechskantmuttern und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen sowie bei tief liegenden Verschraubungen.

Dank ihrer tiefen Steckform sind die Schlüssel ideal für Arbeiten an Gewindestangen mit überstehenden Gewinden. Auch tiefliegende Muttern können sicher erreicht und verschraubt werden, wo herkömmliche Maul- oder Ringschlüssel oftmals nicht eingesetzt werden können. Die abgewinkelte Bauweise erleichtert zudem den Zugang in engen Bauräumen und bei verwinkelten Einbausituationen.

Die übersichtliche Zusammenstellung der gängigsten Schlüsselweiten macht den Satz zum idealen Begleiter für Werkstatt, Montage, Instandhaltung, Maschinenbau und Handwerk. Die robuste HOLEX Qualität der Hoffmann Group steht dabei für Langlebigkeit, Präzision und zuverlässige Leistung im professionellen Einsatz.

Vorteile auf einen Blick:
  • Praktischer Satz mit 8 bzw. 11 abgewinkelten Doppelsteckschlüsseln.
  • Ideal für tiefliegende Muttern und Verschraubungen auf Gewindestangen.
  • Geeignet für lange Gewindeüberstände.
  • Abgewinkelte Ausführung für schwer erreichbare Arbeitsbereiche.
  • Querbohrung zur Verwendung eines Hebels für höhere Kraftübertragung.
  • Sichere Kraftübertragung durch präzise gefertigte Steckprofile.
  • Übersichtliche und platzsparende Aufbewahrung.
  • Robuste HOLEX Qualität für den professionellen Dauereinsatz.
Anwendung:
Für Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an Sechskantmuttern und Schrauben. Besonders geeignet für tiefliegende Verschraubungen, lange Gewindestangen sowie schwer zugängliche Einbausituationen im Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau, Handwerk und in der Instandhaltung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Inhalt:

je 1 Schlüssel Nr. 621341: Gr. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24