Set di chiavi combinate, esecuzione lunga 14

Codice art.: 614910 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 14
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614910 14
EAN / GTIN 4045197461582

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 614600 / 614200 / 614900: Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi