Mola abrasiva a tazza diamantata D×T×H (mm) D64

Codice art.: 597510 D64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 11V9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Grana D64
Specifica D64C50B DIAGO W-Carbide
Forma 11V9
⌀ Disco D 75 mm
Larghezza disco T 30 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 2 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 10 mm
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 597510 D64
EAN / GTIN 9003177213014
Codice del produttore 721301

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasiva per utensili con rivestimento diamantato in legante di resina sintetica per una lunga durata con capacità di asportazione elevata costante. Il corpo portante con sistema a sandwich in materiale composito di alluminio assicura un'elevata riduzione delle vibrazioni e quindi una rettifica silenziosa con risultati costanti e ottima qualità superficiale.
A grana fine per un’ottima qualità superficiale con buona capacità di asportazione. Specifiche tecniche: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Uso:

Universali per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di utensili in metallo duro e materiali a truciolo corto, privi di ferro. Particolarmente adatte per rettifica a secco, ma utilizzabili anche per rettifica a umido.