Spazzola per tubi filo in acciaio ondulato da 0,15 mm 20 mm

Codice art.: 577980 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 20 mm
Lunghezza complessiva L 115 mm
Adattatore Nipplo filettato
Spessore setole 0,15 mm
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 577980 20
EAN / GTIN 4017359012932
Codice del produttore 500320

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice. Guarnizione in filo ondulato, lunghezza complessiva 115 mm. Lunghezza utile 80 mm con nipplo filettato M6 pressato.

Uso:

Per la pulizia di tubi, reti metalliche, manicotti, scambiatori di calore e cilindri. Per l'impiego a macchina (solo rotazione antioraria), usare l'adattatore filettato n. art. 577990.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Spazzola (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello